UAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr

UAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr - UAGUAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr - UAGUAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr - UAGUAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr - UAGUAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr - UAG

アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
持ちやすく滑りにくい抜群の機能性をもちながら、360°どこから落としても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。
フォリオタイプのカバースタンドを備え、スタンド部分は調節がっ可能。持ち運び時にはカバーとして使用でき、オートウェイクアップ/スリープ機能に対応しています。

材質
TPU、PU、マグネット
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×16×257
対応機種
11インチiPad Air(M4)
機能
ApplePencilホルダー、角度調節、オートウェイクアップ/スリープ、耐衝撃
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80116359UAG-IPDA11M4-MTA-BK
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする