HDMIミラーリングケーブル USB Type-C 3m
「PG-SUCTV3MBK」は、USB TYPE-Cポート搭載のスマートフォンの画面をTVに転送できるUSB TYPE-C HDMIミラーリングケーブル 3mです。USB TYPE-Cポートを搭載したスマートフォンやiPadなどのデバイスの映画、テレビ番組、ユーチューブ、ゲーム、オーディオ、写真、ビデオ、アプリケーション、 プレゼンテーション、Web サイト、スライドなどをHDMIポートを搭載したテレビ、モニターに最大3840×2160/30Hzの解像度で表示する事ができます。また、著作権保護機能(HDCP)対応により多くのアプリをお楽しみ頂けます。デバイスとテレビを繋ぐだけの簡単接続設計です。
対応デバイスはUSB TYPE-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応機種に限ります。
著作権保護機能(HDCP)について:端末やTVがHDCPに対応している必要があります。機種やアプリによってはミラーリングができない場合があります。
- 内容量
- 1式
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ
















![USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] PGA USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリング アダプタ [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028940-261029-02.jpg)
![USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] PGA USB Type-Cコネクタ HDMIミラーリングケーブル 2m [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028931-261029-02.jpg)
![USB-C - HDMI ケーブル [映像 /1.0m /4K] ブラック FHDMI-CC610BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム USB-C - HDMI ケーブル [映像 /1.0m /4K] ブラック FHDMI-CC610BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028696-261029-02.jpg)
![USB-C - HDMI ケーブル [映像 /2.0m /4K] ブラック FHDMI-CC620BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム USB-C - HDMI ケーブル [映像 /2.0m /4K] ブラック FHDMI-CC620BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028669-261029-02.jpg)
![USB-C - HDMI ケーブル [映像 /3.0m /4K] ブラック FHDMI-CC630BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム USB-C - HDMI ケーブル [映像 /3.0m /4K] ブラック FHDMI-CC630BK [USB-C - HDMI /4K] フリーダム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07028626-261029-02.jpg)