HDMIセレクター3ポート ブラック
【複数デバイス接続に】本製品は、複数のデバイスをつなぎ、出力を切り替えて使用することができます。テレビや液晶モニターの入力端子数が少なくてもHDMI切替器を使えば、ケーブルの抜き差しをせずに、複数のデバイスを接続することが可能です。これにより、ケーブル抜き差しのわずらわしさを解消できます。
【3入力1出力】デバイスが増えたときに備えて多めのポート数が搭載された製品をおすすめします。こちらの商品なら、入力ポートが3つもあるので、接続するデバイスが複数あっても安心です。1mのHDMI ケーブル(Ver2.0)が付属しているのもとても便利です。
【自動/手動切替機能】自動切替/手動切替両方に対応しており、自動切替ではデバイスの電源を入れるだけで自動で画面が切り替わります。万が一自動で切り替わってしまっても、本体の切り替えボタンや、リモコンを使用し手動で簡単切替可能。リモコン付きなので離れた場所からでも切り替えができるのがとても便利となっております。
【4K対応】本製品は、4K60Hz対応で伝送速度も18Gbpsなので、高画質を楽しめます。テレビが4K対応なのであれば、HDMIセレクターも4K対応の商品を選びましょう♪
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ