YAMAZEN(山善)
水路式水冷服 オプション
水路式ダイレクトクール専用オプション品
ネッククール/ヘッドクールを繋げてさらに涼しく
ジョイント式で簡単に接続可能(
どちらか一方しか取り付けることはできません)
用途
水路式水冷服のプラスアルファに。水路式水冷服 オプション アイスベスト クーラーベスト 冷却ベスト 水冷ベスト
サイズ
フリー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80116325
DC-H100(BK)
ナイロン82%、ポリウレタン18%、メッシュ ポリエステル90%、ポリウレタン10%、水路冷却部:TPU、冷却ホース:シリコーンゴム、樹脂板:ABS
ヘッドクール
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80116316
DC-N100(BK)
ナイロン82%、ポリウレタン18%、メッシュ ポリエステル100%、水路冷却部:TPU、冷却ホース:シリコーンゴム、樹脂板:ABS
ネッククール
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください