曜日別特売

TS 10K フランジ

TS  10K フランジ - Aron(アロン化成)TS  10K フランジ - Aron(アロン化成)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
フランジ
タイプ
TS
耐圧力性
10kg
内容量
1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
規格
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80117059TSF 10K-40塩ビ管:40TS受口部寸法はJISK6760(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる40
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
80117068TSF 10K-125塩ビ管:125TS受口部寸法はJISK6765(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる125
¥5,440
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
80117077TSF 10K-150塩ビ管:150TS受口部寸法はJISK6766(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる150
¥8,790
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
80117156TSF 10K-65塩ビ管:65TS受口部寸法はJISK6762(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる65
¥2,580
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
80117165TSF 10K-80塩ビ管:75TS受口部寸法はJISK6763(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる75
¥3,210
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
80117190TSF 10K-100塩ビ管:100TS受口部寸法はJISK6764(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる100
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
80117217TSF 10K-250塩ビ管:250TS受口部寸法はJISK6768(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる250
¥16,460
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
80117531TSF 10K-125塩ビ管:125TS受口部寸法はJISK6765(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる125
¥5,440
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
80117558TSF 10K-40塩ビ管:40TS受口部寸法はJISK6760(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる40
¥1,530
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
80117619TSF 10K-150塩ビ管:150TS受口部寸法はJISK6766(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる150
¥8,790
¥8,698
¥9,568(税込)
4日以内出荷
80117646TSF 10K-65塩ビ管:65TS受口部寸法はJISK6762(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる65
¥2,580
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
80117671TSF 10K-80塩ビ管:75TS受口部寸法はJISK6763(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる75
¥3,210
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
80117707TSF 10K-250塩ビ管:250TS受口部寸法はJISK6768(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる250
¥16,460
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
80117716TSF 10K-100塩ビ管:100TS受口部寸法はJISK6764(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準ずる、フランジ部寸法はJISB2220(鋼製管フランジ)に準ずる100
¥4,480
¥4,398
¥4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする