セキスイ
透明耐火DV継手 90°エルボ FS-DV 150
形状
90°エルボ
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45℃未満
呼び径
150A
使用流体
排水
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05498932
SFDL1F
¥
6,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材