曜日別特売

保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス

保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス - フローバル

高温時でも高強度を維持します
衛生的な管材です
施工が簡単で経済的です
耐食性に優れています
耐震性に優れています

用途
戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に
空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に
ロードヒーティングや温泉給湯配管に
厚さ(mm)
【保護材】5
注意
※製造時、被覆材の伸縮を考慮して余裕を持った長さでカットしておりますが、まれに伸縮の影響で被覆材が多少短い製品が届く可能性がございます。その場合は原管と被覆材が面一になるようカットしてご使用ください。
全12種類を絞り込む
呼び径
色
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
呼び径
外径×内径×高さH(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80117865FPX 16X30M-5R1巻(30m)【保護材】レッド3016860×600×160【保護材】33
¥41,640
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117917FPX 10X50M-5R1巻(5m)【保護材】レッド5010830×600×160【保護材】24
¥45,890
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117926FPX 20X50M-5R1巻(50m)【保護材】レッド5020800×600×255【保護材】38
¥88,520
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117935FPX 10X10M-5R1巻(10m)【保護材】レッド1010560×430×80【保護材】24
¥11,650
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117969FPX 20X50M-5B1巻(50m)【保護材】ブルー5020800×600×255【保護材】38
¥88,520
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117978FPX 10X10M-5B1巻(10m)【保護材】ブルー1010560×430×80【保護材】24
¥11,650
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
80117811FPX 10X50M-5B1巻(50m)【保護材】ブルー5010830×600×160【保護材】24
¥45,890
¥24,980
¥27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80117838FPX 16X10M-5B1巻(10m)【保護材】ブルー1016600×430×120【保護材】33
¥14,520
¥7,798
¥8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80117856FPX 16X50M-5R1巻(50m)【保護材】レッド5016830×600×250【保護材】33
¥66,400
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80117881FPX 16X30M-5B1巻(30m)【保護材】ブルー3016860×600×160【保護材】33
¥41,640
¥21,980
¥24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80117908FPX 16X50M-5B1巻(50m)【保護材】ブルー5016830×600×250【保護材】33
¥66,400
¥36,980
¥40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
80117987FPX 16X10M-5R1巻(10m)【保護材】レッド1016600×430×120【保護材】33
¥14,520
¥7,798
¥8,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする