フローバル
保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
80117838
品番
FPX 16X10M-5B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
高温時でも高強度を維持します
衛生的な管材です
施工が簡単で経済的です
耐食性に優れています
耐震性に優れています
用途
戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に
空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に
ロードヒーティングや温泉給湯配管に
色
【保護材】ブルー
長さ(m)
10
呼び径
16
外径×内径×高さH(mm)
600×430×120
外径(mm)
【保護材】33
厚さ(mm)
【保護材】5
注意
※製造時、被覆材の伸縮を考慮して余裕を持った長さでカットしておりますが、まれに伸縮の影響で被覆材が多少短い製品が届く可能性がございます。その場合は原管と被覆材が面一になるようカットしてご使用ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類