曜日別特売

安全増防爆モータ

安全増防爆モータ - ニデックテクノモータ

運転中に火花やアーク、または加熱などが生じないように、構造上、温度上昇について特に考慮を払って安全性を高めた電動機となります。
防爆指針を満足しており、厚生労働省指定の防爆型式検定代行機関の検定に合格しているため、安心してご使用いただけます。

用途
化学工場・石油精製所
ガス供給施設
塗装・溶剤使用施設
その他:ポンプ・送風機・コンプレッサ・運搬機械・動力伝達装置 等
仕様
屋外用
その他
【端子箱リード引込口】保護管方式
電圧(V)
200/200/220(50/60/60Hz)
適合ケーブル
【保護管】12.3~14.2
耐熱クラス
B
口径
【保護管】PF3/4
内容量
1台
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※取り扱い説明書を熟読の上、ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
容量(kW)
極数(P)
取付
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(kW)
取付
番号
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80119457FELQ-5FO 0.75kW 4P0.75フランジ【仕込番号】1662L、【枠】80M4
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80119491FEQ-FO 0.75kW 4P0.75脚付き【仕込番号】1632L、【枠】80M4
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80119500FELQ-5FO 0.2kW 4P0.2フランジ【仕込番号】1660L、【枠】63M4
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80119536FELQ-5FO 0.4kW 4P0.4フランジ【仕込番号】1661L、【枠】71M4
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80119545FEQ-FO 0.75kW 2P0.75脚付き【仕込番号】1622L、【枠】80M2
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80119561FEQ-FO 0.2kW 4P0.2脚付き【仕込番号】1630L、【枠】63M4
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80119579FEQ-FO 0.4kW 4P0.4脚付き【仕込番号】1631L、【枠】71M4
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80119597FELQ-5FO 0.75kW 2P0.75フランジ【仕込番号】1652L、【枠】80M2
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする