曜日別特売
FEQ-FO 0.75kW 2P 安全増防爆モータ ニデックテクノモータ 80119545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全増防爆モータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
容量(kW)0.75
極数(P)2
取付脚付き
内容量1台注文コード80119545品番FEQ-FO 0.75kW 2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

運転中に火花やアーク、または加熱などが生じないように、構造上、温度上昇について特に考慮を払って安全性を高めた電動機となります。
防爆指針を満足しており、厚生労働省指定の防爆型式検定代行機関の検定に合格しているため、安心してご使用いただけます。

用途
化学工場・石油精製所
ガス供給施設
塗装・溶剤使用施設
その他:ポンプ・送風機・コンプレッサ・運搬機械・動力伝達装置 等
容量(kW)
0.75
取付
脚付き
番号
【仕込番号】1622L、【枠】80M
極数(P)
2
仕様
屋外用
その他
【端子箱リード引込口】保護管方式
電圧(V)
200/200/220(50/60/60Hz)
適合ケーブル
【保護管】12.3~14.2
耐熱クラス
B
口径
【保護管】PF3/4
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※取り扱い説明書を熟読の上、ご購入下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする