- その他
- リモコンファンクションボタン1と2を、同時に3秒以上押すことでペアリング可能。接続するカメラを変える際は、使用しないカメラのBluetooth接続をOFFにする必要がある。
- 寸法(mm)
- 27.0×91.8×11.9
- 質量(g)
- 14
- 電源
- ボタン型リチウム電池CR2032
- 準拠規格
- Bluetooth Specification Version 5.1 準拠(Bluetooth low energy 技術)
- 伝送方法
- GFSK変調方式
- ペアリング
- Bluetoothでペアリングした複数のカメラの情報をBR-E2に登録可能。
- 適合カメラ
- EOS R1/EOS R5 Mark II/EOS R5/EOS R6 Mark III/EOS R6 Mark II/EOS R6 V/EOS R6/EOS R/EOS Ra/EOS R7/EOS R8/EOS RP/EOS R10/EOS R50 V/EOS R50/EOS R100/EOS 6D Mark II/EOS 90D/EOS 9000D/EOS M6 Mark II/EOS M200/EOS Kiss X10i/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X10/EOS Kiss X9/EOS Kiss M2/EOS Kiss M