曜日別特売

折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Mサイズ ブラック

折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Mサイズ ブラック - アルファックス折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Mサイズ ブラック - アルファックス折りたためる防災シューズ ITSUMO(イツモ) Mサイズ ブラック - アルファックス

耐踏抜き性インソール内蔵で足元を護ります。特殊なポリエステル多層構造加工の中敷きが釘やガラスの貫通を防ぎます。
災害時、散乱したガラス片などの危険物から足を保護します。

材質
【本体】ナイロン100%【中材】ポリエステル100%【底材】スチレン系エラストマー【ポーチ】ナイロン
標準質量(g/片足)
100
適合サイズ(cm)
22.5~23.5
内容量
1個
注意
※スリッパ底と中敷きの間に特殊なポリエステル多層構造素材を入れることで、真下からの釘やガラスの貫通を防ぎます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80154265-
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする