曜日別特売

半固定抵抗器 2kΩ 0.25W

半固定抵抗器 2kΩ 0.25W - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型)
グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造

取付
スルーホール
高さ(mm)
6.75
シリーズ
RJ-5
定格電力(W)
0.25
コード
474-7258
回転数
14
許容差
±10%
温度係数
±100ppm/℃
動作温度(℃)
-55~120
アズワン品番
63-4808-82
方位
上面調整
終端スタイル
ピン
最大抵抗(kΩ)
2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80159497RJ-5EW 2k Ohm
1,310
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする