ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
半固定抵抗器 2kΩ 0.25W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80159497
品番
RJ-5EW 2k Ohm
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型)
グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造
取付
スルーホール
高さ(mm)
6.75
シリーズ
RJ-5
定格電力(W)
0.25
コード
474-7258
回転数
14
許容差
±10%
温度係数
±100ppm/℃
動作温度(℃)
-55~120
アズワン品番
63-4808-82
方位
上面調整
終端スタイル
ピン
最大抵抗(kΩ)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000