MXH-C130WH カナル型ワイヤードヘッドホン マクセル 80160258

MXH-C130WH カナル型ワイヤードヘッドホン マクセル 80160258
MXH-C130WH カナル型ワイヤードヘッドホン マクセル 80160258

カナル型ワイヤードヘッドホンMXH-C130WH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード80160258品番MXH-C130WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

耳に沿った形状で快適なフィット感。
リアハウジングには、共振を抑えるメタル筐体を採用。

色
ホワイト
セット内容
イヤーピース(S/M/L各2個) ※Mは本体に装着、取扱説明書(保証書付)
コード長さ(m)
約1.2
プラグ(mm)
直径3.5ステレオミニプラグ(L型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドライバーユニット(Φmm)
直径10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする