水シボ縦型ショルダーバッグ A5対応
カジュアルな中に高級感を感じる軽量メンズショルダー。
水の流れのような美しいシワ模様がクールな印象です。
耐久性もあり、お手入れも楽なPVC生地を使用。
特殊なミシンを使って曲線美のフォルムを仕上げています。
- 仕様
- 【本体スペック】正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、ペン差し
- 材質
- 本体生地:PVC
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 360
- 高さ(cm)
- 24
- 生地
- (内装)ポリエステルPU
- 横(cm)
- 21
- 収納の目安
- A5サイズ(21.0×14.8)が収納可能
- マチ(cm)
- 7
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ





























