水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応
カジュアルな中に高級感を感じるB4書類対応のメンズトート。
水の流れのような美しいシワ模様がクールな印象です。
普段使いからビジネスシーンまで使える大きさと見た目。
クッション材入りのポケットでタブレットにも対応しています。
耐久性もあり、お手入れも楽なPVC生地を使用。
- 仕様
- 【本体スペック】正面:オープンポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、底面:底鋲付き
- 材質
- 本体生地:PVC
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 710
- 高さ(cm)
- 29
- 生地
- (内装)ポリエステルPU
- 横(cm)
- 37
- 収納の目安
- B4サイズ(36.4×25.7)が収納可能
- マチ(cm)
- 12
- 内容量
- 1本
バッグ の新着商品
カテゴリ
































