曜日別特売
53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139

53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139
53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139
53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139
53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139
53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139
53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139
53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139
53444-01 水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応 HAMILTON 80155139

水シボ台形トートバッグ B4サイズ対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80155139
品番
53444-01
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

カジュアルな中に高級感を感じるB4書類対応のメンズトート。
水の流れのような美しいシワ模様がクールな印象です。
普段使いからビジネスシーンまで使える大きさと見た目。
クッション材入りのポケットでタブレットにも対応しています。
耐久性もあり、お手入れも楽なPVC生地を使用。

仕様
【本体スペック】正面:オープンポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、底面:底鋲付き
材質
本体生地:PVC
クロ
質量(g)
710
高さ(cm)
29
生地
(内装)ポリエステルPU
横(cm)
37
収納の目安
B4サイズ(36.4×25.7)が収納可能
マチ(cm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする