FORMIA
掛置兼用デジタルクロック
見やすさにこだわった液晶、人気の温湿度表示など機能充実のデジタルクロックにカレンダー機能がつきました。ご家庭からオフィスまで幅広くお使いいただけます。
材質
ガラス、プラスチック
質量(g)
約108
機能
カレンダー、温湿度、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、置き掛け兼用
使用電池
単3乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×2.1×10.3
電池寿命(年)
約1(アルカリ電池使用時)
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80155245
HT-052WH
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください