HT-052WH 掛置兼用デジタルクロック FORMIA 80155245

HT-052WH 掛置兼用デジタルクロック FORMIA 80155245
HT-052WH 掛置兼用デジタルクロック FORMIA 80155245
HT-052WH 掛置兼用デジタルクロック FORMIA 80155245

掛置兼用デジタルクロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80155245
品番
HT-052WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

見やすさにこだわった液晶、人気の温湿度表示など機能充実のデジタルクロックにカレンダー機能がつきました。ご家庭からオフィスまで幅広くお使いいただけます。

材質
ガラス、プラスチック
質量(g)
約108
機能
カレンダー、温湿度、電子音アラーム、スヌーズ、ライト、置き掛け兼用
使用電池
単3乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.9×2.1×10.3
電池寿命(年)
約1(アルカリ電池使用時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする