2989JP+伸縮ポール3段500EX S
取り外しの簡単なワンタッチジョイント
伸縮構造プロ仕様 ハンドルを確実に固定!
取付可能ヘッド:グラススクイジー30EX/40EX、グラスワイパー25EX/38EX、ムーンダスターEX、ムーンダスターF-EX、万能ブラシEX
- 用途
- 高所のお掃除に
- 材質
- ハンドル:グリップ/ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、パイプ/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、スリーブ/ABS樹脂、ジョイント/ポリアセタール
- 幅(mm)
- 40
- 高さ(mm)
- 2068~5015
- 質量(g)
- 1078
- 奥行(mm)
- 40
- 伸縮範囲(cm)
- 207~502
- 内容量
- 1本
掃除用具 の新着商品
カテゴリ


























