‐ 2989JP+伸縮ポール3段500EX S CONDOR(山崎産業) 80155279

‐ 2989JP+伸縮ポール3段500EX S CONDOR(山崎産業) 80155279
‐ 2989JP+伸縮ポール3段500EX S CONDOR(山崎産業) 80155279

2989JP+伸縮ポール3段500EX S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80155279
品番
‐
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

取り外しの簡単なワンタッチジョイント
伸縮構造プロ仕様 ハンドルを確実に固定!
取付可能ヘッド:グラススクイジー30EX/40EX、グラスワイパー25EX/38EX、ムーンダスターEX、ムーンダスターF-EX、万能ブラシEX

用途
高所のお掃除に
材質
ハンドル:グリップ/ポリエチレン・ポリプロピレン(抗菌加工)、パイプ/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、スリーブ/ABS樹脂、ジョイント/ポリアセタール
幅(mm)
40
高さ(mm)
2068~5015
質量(g)
1078
奥行(mm)
40
伸縮範囲(cm)
207~502

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする