防水・防塵デジタルタイマークロック
生活防水IP44仕様のため、水しぶきを気にせずキッチン・洗面所・バスルームなど様々な場所でご利用いただけます。時計とタイマーの切替ができ、カレンダーや温度も表示されます。
- 材質
- プラスチック、ガラス
- 質量(g)
- 約116
- 機能
- 時刻、12・24時間制、カレンダー、温度、タイマー、生活防水、置き掛け兼用(フック穴・マグネット)
- 使用電池
- ボタン電池CR2032×1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 13.4×2×8.2
- 電池寿命
- 約10ヶ月
- 防水
- IP44
- 内容量
- 1台
その他測定用品 の新着商品
カテゴリ



























