HTP-001 防水・防塵デジタルタイマークロック FORMIA 80161475

HTP-001 防水・防塵デジタルタイマークロック FORMIA 80161475
HTP-001 防水・防塵デジタルタイマークロック FORMIA 80161475
HTP-001 防水・防塵デジタルタイマークロック FORMIA 80161475
HTP-001 防水・防塵デジタルタイマークロック FORMIA 80161475

防水・防塵デジタルタイマークロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80161475
品番
HTP-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

生活防水IP44仕様のため、水しぶきを気にせずキッチン・洗面所・バスルームなど様々な場所でご利用いただけます。時計とタイマーの切替ができ、カレンダーや温度も表示されます。

材質
プラスチック、ガラス
質量(g)
約116
機能
時刻、12・24時間制、カレンダー、温度、タイマー、生活防水、置き掛け兼用(フック穴・マグネット)
使用電池
ボタン電池CR2032×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.4×2×8.2
電池寿命
約10ヶ月
防水
IP44

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする