フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント

フィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W※000-F1シリーズ(Rcねじ) 手動付オートドレン(NCタイプ) 5μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
エレメント(μm)
5
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧は0.15MPaです。
全873種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
ドレン貯容量(cm3)
873種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
ドレン貯容量(cm3)
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80169875W2000-8-W-F1T80.421/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80169891W2000-8-W-F1LT80.421/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80169900W2000-8-W-F1NT80.421/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169909W2000-8-W-F1LNT80.421/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169918W2000-8-W-F1T8X10.421/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80169927W2000-8-W-F1LT8X10.421/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169936W2000-8-W-F1NT8X10.421/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169970W2000-8-W-F1LNT8X10.421/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169979W2000-10-W-F1T80.423/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80169988W2000-10-W-F1LT80.423/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169997W2000-10-W-F1NT80.423/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170006W2000-10-W-F1LNT80.423/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170015W2000-10-W-F1T8X10.423/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170031W2000-10-W-F1LT8X10.423/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170040W2000-10-W-F1NT8X10.423/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170049W2000-10-W-F1LNT8X10.423/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,690
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170058W2000-8-W-F1T0.421/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170076W2000-8-W-F1LT0.421/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170085W2000-8-W-F1NT0.421/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170101W2000-8-W-F1LNT0.421/4ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170110W2000-8-W-F1TX10.421/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170119W2000-8-W-F1LTX10.421/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170128W2000-8-W-F1NTX10.421/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170137W2000-8-W-F1LNTX10.421/4ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170146W2000-10-W-F1T0.423/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170155W2000-10-W-F1LT0.423/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170171W2000-10-W-F1NT0.423/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170189W2000-10-W-F1LNT0.423/8ポリカーボネイトボウル25標準流れ(左→右)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170198W2000-10-W-F1TX10.423/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170207W2000-10-W-F1LTX10.423/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170216W2000-10-W-F1NTX10.423/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170225W2000-10-W-F1LNTX10.423/8ポリカーボネイトボウル25逆流れ(右→左)
¥9,710
¥8,798
¥9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170241W3000-8-W-F1T0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170250W3000-8-W-F1LT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170259W3000-8-W-F1NT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170268W3000-8-W-F1LNT0.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170277W3000-8-W-F1T80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170295W3000-8-W-F1LT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170311W3000-8-W-F1NT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170320W3000-8-W-F1LNT80.621/4ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170329W3000-8-W-F1LTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170338W3000-8-W-F1NTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170347W3000-8-W-F1LNTX10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170356W3000-8-W-F1T8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
12日以内出荷
返品不可
80170365W3000-8-W-F1LT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
80170381W3000-8-W-F1NT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170390W3000-8-W-F1LNT8X10.621/4ポリカーボネイトボウル45逆流れ(右→左)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170408W3000-10-W-F1LT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170417W3000-10-W-F1NT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170426W3000-10-W-F1LNT0.623/8ポリカーボネイトボウル45標準流れ(左→右)
¥9,900
¥9,198
¥10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする