フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント

フィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKDフィルタレギュレータ W8000-FF1シリーズ(Rcねじ) 手動付大排出オートドレン(NCタイプ) 0.3μmエレメント - CKD

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたタール・カーボンの効果的な分離と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付大排出オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
エレメント(μm)
0.3(サブミクロン)
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ドレン貯容量(cm3)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※オートドレンの最低作動圧は0.15MPaです。
全192種類を絞り込む
接続口径(Rc)
流れ方向
192種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
接続口径(Rc)
材質(ボウル)
流れ方向
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80169288W8000-20-W-FF1YT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169401W8000-20-W-FF1YLT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169507W8000-20-W-FF1YNT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169620W8000-20-W-FF1YLNT2.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169726W8000-20-W-FF1YT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169839W8000-20-W-FF1YLT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80169961W8000-20-W-FF1YNT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170067W8000-20-W-FF1YLNT82.023/4ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170180W8000-20-W-FF1YTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170286W8000-20-W-FF1YLTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170399W8000-20-W-FF1YNTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170505W8000-20-W-FF1YLNTX12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170618W8000-20-W-FF1YT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170731W8000-20-W-FF1YLT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170837W8000-20-W-FF1YNT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80170950W8000-20-W-FF1YLNT8X12.023/4ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171065W8000-25-W-FF1YT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171178W8000-25-W-FF1YLT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171291W8000-25-W-FF1YNT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171397W8000-25-W-FF1YLNT2.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171510W8000-25-W-FF1YT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171616W8000-25-W-FF1YLT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171729W8000-25-W-FF1YNT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171835W8000-25-W-FF1YLNT82.021ポリカーボネイトボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80171948W8000-25-W-FF1YTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172061W8000-25-W-FF1YLTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172176W8000-25-W-FF1YNTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172289W8000-25-W-FF1YLNTX12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172395W8000-25-W-FF1YT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172508W8000-25-W-FF1YLT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172621W8000-25-W-FF1YNT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172727W8000-25-W-FF1YLNT8X12.021ポリカーボネイトボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥38,030
¥34,980
¥38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172840W8000-20-W-FF1ZYT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80172946W8000-20-W-FF1ZYLT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173059W8000-20-W-FF1ZYNT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173165W8000-20-W-FF1ZYLNT2.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173296W8000-20-W-FF1ZYT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173409W8000-20-W-FF1ZYLT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173515W8000-20-W-FF1ZYNT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173628W8000-20-W-FF1ZYLNT82.023/4ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173741W8000-20-W-FF1ZYTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173847W8000-20-W-FF1ZYLTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80173960W8000-20-W-FF1ZYNTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80174066W8000-20-W-FF1ZYLNTX12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80174179W8000-20-W-FF1ZYT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80174285W8000-20-W-FF1ZYLT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80174407W8000-20-W-FF1ZYNT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80174520W8000-20-W-FF1ZYLNT8X12.023/4ナイロンボウル逆流れ(右→左)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80174626W8000-25-W-FF1ZYT2.021ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.85
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
80174739W8000-25-W-FF1ZYLT2.021ナイロンボウル標準流れ(左→右)0.05~0.35
¥39,190
¥35,980
¥39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする