OILクーラーKIT(サイド廻し) ストレート #6 9-10R
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
コア:セトラブ製
フィッティング:アクティブ製
車種別ステー:アクティブ製
- 仕様
- 【サーモスタット】非対応
- その他
- 【付属フィッティング】ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート
- 色
- 【コア】シルバー
- サイズ
- 【コア】9インチ10段、【ホース】#6
- タイプ
- 【ホース取り廻し】サイド廻し
- 適合車種
- KAWASAKI GPZ750 '1983 ~ '1985,KAWASAKI GPZ750F '1983 ~ '1985
- 主な適合車種
- GPZ750/F 83-85
- 内容量
- 1キット
注意
※フルボトム時フロントフェンダーに接触するため、フェンダーのカットが必要です。※ノーマルマフラーを基準とした設定です。オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。
※サーモスタット対応キットの装着には、サーモスタット本体が別途必要です。車体とのクリアランスを十分に確認して取付けてください。
※取出口(ユニオン)は非分解です。オイル漏れの原因になるため弛めたり外したりしないでください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80221481 OILクーラーKIT(サイド廻し) ストレート #6 9-10R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80221298-260603-02.jpg)



















