マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード
(1件のレビュー)・お手持ちのマスキングテープを簡単キレイに3つ折りして、お好みの長さでラッピングタイやリボンをつくれます。
・マスキングテープの先端を2つ折りにしてセットし引き出すだけで自動的に3つ折りになっていきます。
・専用のボビン巻きワイヤーをセットして一緒に3つ折りすることで、ラッピングタイをつくれます。
・ワイヤーなしで3つ折りすると、リボンになります。
・対応マスキングテープサイズ:Φ30mm芯×幅15mm/長さ7m巻(外径45mm以下)
- 寸法(mm)
- 193.4×36.2×65.5
- 内容量
- 1個
注意
※・マスキングテープは付属していません。※・ マスキングテープの材質(特殊印刷や厚み、素材の状態)により、対応できないものがあります。
※・ 2つ折り→3つ折りに変わるまで、10~30mmほど使用します。
商品説明動画
袋・ラッピング用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 80220099
2026-08-11
用途: ラッピングやそのほか製作など
教育・研究機関
マスキングテープがリボンに早変わりするなんて。細い針金がセットされています。針金を使用してもしなくても,色々ラッピング等に工夫して使用できます。
1人が参考にしています






















![福袋 T-6 アルファ[販促] 福袋 T-6 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184092-261020-02.jpg)
![福袋(ふくまる)T-2 アルファ[販促] 福袋(ふくまる)T-2 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184110-261020-02.jpg)
![バイオハンディバッグ3S(サンタの贈り物)100枚入 アルファ[販促] バイオハンディバッグ3S(サンタの贈り物)100枚入 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183961-261020-02.jpg)
![バイオハンドハイパーNo.6(メリーパレード)100枚入 アルファ[販促] バイオハンドハイパーNo.6(メリーパレード)100枚入 アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06184338-261020-02.jpg)





