曜日別特売
ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108

本体

ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108
ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108
ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108
ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108
ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108
ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108
ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108
ZT-M15A マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード シヤチハタ 80220108

マスキングテープ用ラッピング紐メーカー マスパレード

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
色無地
内容量1個注文コード80220108品番ZT-M15A
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

・お手持ちのマスキングテープを簡単キレイに3つ折りして、お好みの長さでラッピングタイやリボンをつくれます。
・マスキングテープの先端を2つ折りにしてセットし引き出すだけで自動的に3つ折りになっていきます。
・専用のボビン巻きワイヤーをセットして一緒に3つ折りすることで、ラッピングタイをつくれます。
・ワイヤーなしで3つ折りすると、リボンになります。
・対応マスキングテープサイズ:Φ30mm芯×幅15mm/長さ7m巻(外径45mm以下)

色
無地
寸法(mm)
193.4×36.2×65.5
注意
※・マスキングテープは付属していません。
※・ マスキングテープの材質(特殊印刷や厚み、素材の状態)により、対応できないものがあります。
※・ 2つ折り→3つ折りに変わるまで、10~30mmほど使用します。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80220099
2026-08-11
用途: ラッピングやそのほか製作など
教育・研究機関

マスキングテープがリボンに早変わりするなんて。細い針金がセットされています。針金を使用してもしなくても,色々ラッピング等に工夫して使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする