23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証
23.8インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかなゲームプレイを実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を表示します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
- 付属品
- マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル
- 仕様
- ●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
- 幅(mm)
- スタンド:230
- 質量(kg)
- 約3.3
- サイズ
- 23.8
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 電源
- ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/2A
- 表面処理
- 非光沢
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 444×542×200(スタンド付)
- コントラスト比
- 1500:1
- 表示色
- 1677万色/sRGB 8%/DCI-P3 80%
- 解像度
- 1920×1080
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1
- 視野角(左右:上下)
- 178°:178°
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ピンク
- 使用環境湿度(%)
- 10~80
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS(SFT)
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 300
- 応答時間(ms)
- Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1
- HDR対応
- HDR10
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ


















