曜日別特売
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569

JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569
JN-IPS238G165F-PK 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 80221569

23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80221569
品番
JN-IPS238G165F-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

23.8インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかなゲームプレイを実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載。IPSパネルは広視野角178°、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を表示します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応。AdaptiveSync(FreeSync)でティアリングを防ぎ、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい設計です。VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。

付属品
マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル
仕様
●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
幅(mm)
スタンド:230
質量(kg)
約3.3
サイズ
23.8
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/2A
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
444×542×200(スタンド付)
コントラスト比
1500:1
表示色
1677万色/sRGB 8%/DCI-P3 80%
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、DP×1
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ピンク
使用環境湿度(%)
10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(SFT)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
応答時間(ms)
Typ:14、OD:8(GtoG)、MPRT1
HDR対応
HDR10

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする