A4カラーIJ複合機/エコタンク/無線・有線/2.4型液晶
ケタ違いの低印刷コストと大容量インクタンク搭載。インクボトルの追加購入で1回交換すればA4カラー文書を約6500ページプリントが可能です。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能。さらにスマホ・タブレット専用アプリを使うことでスマホからプリンターの操作も可能です。コンパクトボディで、普通紙を最大250枚セットできる給紙カセットや、インク補充、残量確認も前面操作でできるので省スペースに貢献します。さらに、自動両面印刷、有線/無線LANにも対応しています。
- 仕様
- ●VCCI:対応●その他同梱品:インクボトル(4色×各1本)、電源コード、使い方ガイド(冊子)、保証書、製品使用上のご注意●その他節電関連:電源オフ時:約0.1W●インクカートリッジタイプ:独立型インクボトル●インクタイプ:顔料ブラック、染料カラー3色●インク色数・ノズル数:4色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 2.4型●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct●両面印刷機能:対応●印刷時消費電力:約15W●印字速度(カラー):22ppm●印字速度(モノクロ):35ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):収納時:H187×W375×D347mm、使用時:H187×W375×D506mm●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN
- 電源
- AC100-240V 50/60Hz
- 本体質量(kg)
- 約5.7(本体のみ)
- 最大消費電力(W)
- 15
- インターフェース
- Hi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r
- 解像度
- 最高解像度:4800×1200dpi
- 用紙サイズ
- L判~A4対応
- 給紙容量
- A4:最大250枚
- 印刷方式
- PrecisionCore インクジェット方式
- 給紙方式
- 前面1段カセット
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 色数
- 染料:3色、顔料:1色
- グリーン購入法
- 適合
- 商品タイプ
- プリンター
- 待機時消費電力(W)
- 約0.6,約6.4
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
プリンター の新着商品
カテゴリ














