EW-M638T A4カラーIJ複合機/エコタンク/無線・有線/2.4型液晶 EPSON 80229217

A4カラーIJ複合機/エコタンク/無線・有線/2.4型液晶

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80229217
品番
EW-M638T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ケタ違いの低印刷コストと大容量インクタンク搭載。インクボトルの追加購入で1回交換すればA4カラー文書を約6500ページプリントが可能です。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能。さらにスマホ・タブレット専用アプリを使うことでスマホからプリンターの操作も可能です。コンパクトボディで、普通紙を最大250枚セットできる給紙カセットや、インク補充、残量確認も前面操作でできるので省スペースに貢献します。さらに、自動両面印刷、有線/無線LANにも対応しています。

仕様
●VCCI:対応●その他同梱品:インクボトル(4色×各1本)、電源コード、使い方ガイド(冊子)、保証書、製品使用上のご注意●その他節電関連:電源オフ時:約0.1W●インクカートリッジタイプ:独立型インクボトル●インクタイプ:顔料ブラック、染料カラー3色●インク色数・ノズル数:4色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 2.4型●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct●両面印刷機能:対応●印刷時消費電力:約15W●印字速度(カラー):22ppm●印字速度(モノクロ):35ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):収納時:H187×W375×D347mm、使用時:H187×W375×D506mm●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN
電源
AC100-240V 50/60Hz
本体質量(kg)
約5.7(本体のみ)
最大消費電力(W)
15
インターフェース
Hi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r
解像度
最高解像度:4800×1200dpi
用紙サイズ
L判~A4対応
給紙容量
A4:最大250枚
印刷方式
PrecisionCore インクジェット方式
給紙方式
前面1段カセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
色数
染料:3色、顔料:1色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
プリンター
待機時消費電力(W)
約0.6,約6.4

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする