グリーンハウス
21.45型ワイド液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック
保証期間内、良品交換サービス付き
表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI、VGA
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80227860
GH-LCW22X-BK
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください