曜日別特売

21.45型ワイド液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラックGH-LCW22X-BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80227860
品番
GH-LCW22X-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

保証期間内、良品交換サービス付き

表面処理
ノングレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI、VGA
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8
パネル駆動方式
IPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする