ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック
27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。入力端子はHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (DSC:260Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
- 仕様
- ●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
- ピッチ
- 約0.233mm
- 寸法
- 27型
- 消費電力(W)
- 最大36通常23省エネ19スタンバイ1
- 電源
- AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 4.4
- 入力信号
- デジタル
- 最大消費電力(W)
- 36
- コントラスト比
- 2000:1
- 輝度
- 400cd/m2
- 表示色
- 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%
- 解像度
- 2560×1440
- 視野角
- H:178° V:178°
- ケーブル
- DP ケーブル(1.5m)
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- スピーカー
- あり「2W×2」
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- E-LED
- アスペクト比
- 16:9
- モニターサイズ
- 27
- パネル駆動方式
- IPS
- USB
- なし
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ











