曜日別特売

ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80227826
品番
JN-IPSB27G260Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。入力端子はHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.4×2 (DSC:260Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mm VESAマウント対応。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。

仕様
●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅615mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし
ピッチ
約0.233mm
寸法
27型
消費電力(W)
最大36通常23省エネ19スタンバイ1
電源
AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
4.4
入力信号
デジタル
最大消費電力(W)
36
コントラスト比
2000:1
輝度
400cd/m2
表示色
1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%
解像度
2560×1440
視野角
H:178° V:178°
ケーブル
DP ケーブル(1.5m)
入力端子
HDMI×2、DP×2
スピーカー
あり「2W×2」
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27
パネル駆動方式
IPS
USB
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする