つみつみシャワーカップ あひる
あひるを重ねて、楽しくお風呂&水あそび!
かわいらしいあひるデザインのシャワーカップ5個セットです。カップに水を入れると底からシャワーのように水が流れ出し、お風呂やプール遊びがもっと楽しくなります。軽くて持ちやすい形状なので、小さなお子さまでも安心して使えます。カップは重ねてコンパクトに収納でき、お片付けや持ち運びもラクラク。水遊びや砂遊び、積み上げ遊びなど、遊び方いろいろ!手先の器用さや想像力を養える知育アイテムです。
- 用途
- 幼稚園・保育園・プレゼント・ギフト・イベントに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PP
- 寸法(mm)
- 積み重ね時:80×65×70
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80225200 つみつみシャワーカップ あひる - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225200-260603-06.jpg)
![注文コード:80225200 つみつみシャワーカップ あひる - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225200-260603-02.jpg)
![注文コード:80225200 つみつみシャワーカップ あひる - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225200-260603-04.jpg)



















