22442 つみつみシャワーカップ あひる アーテック[学校教材・教育玩具] 80225200

22442 つみつみシャワーカップ あひる アーテック[学校教材・教育玩具] 80225200
22442 つみつみシャワーカップ あひる アーテック[学校教材・教育玩具] 80225200
22442 つみつみシャワーカップ あひる アーテック[学校教材・教育玩具] 80225200

つみつみシャワーカップ あひる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225200
品番
22442
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥471
販売価格(税別)
¥428

あひるを重ねて、楽しくお風呂&水あそび!
かわいらしいあひるデザインのシャワーカップ5個セットです。カップに水を入れると底からシャワーのように水が流れ出し、お風呂やプール遊びがもっと楽しくなります。軽くて持ちやすい形状なので、小さなお子さまでも安心して使えます。カップは重ねてコンパクトに収納でき、お片付けや持ち運びもラクラク。水遊びや砂遊び、積み上げ遊びなど、遊び方いろいろ!手先の器用さや想像力を養える知育アイテムです。

用途
幼稚園・保育園・プレゼント・ギフト・イベントに。
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
積み重ね時:80×65×70
適合年齢(歳)
3
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする