アプリ付やおやさんバランスゲーム
野菜や果物の知識が身につく!遊んで学べるバランスゲーム!
野菜や果物の知識が学べるバランスゲームとクイズアプリがセットになっています。お箸を使って16種類の野菜や果物をお皿からバランスよく取っていくゲームで、遊びながらお箸の練習もできます。付属アプリでは「シルエット」「きせつ」「まめちしき」「ランダム」の4モード・全48問のクイズが収録されており、野菜や果物の名前や旬、豆知識を楽しく学べます。お店屋さんごっこや季節分け遊びなど多彩な遊び方も楽しめ、親子のコミュニケーションを育みます。プレゼントやイベントの景品にもおすすめです。
- セット内容
- 野菜・果物シート×4、土台シート×1、お皿シート×1、シール×2、台紙×1、箸×1セット
- 材質
- EVA / 紙 / ABS
- 寸法(mm)
- EVA:最大210×210 / 台紙:210×210 / 箸:177
- 適合年齢(歳)
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80224965 アプリ付やおやさんバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224965-260603-12.jpg)
![注文コード:80224965 アプリ付やおやさんバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224965-260603-02.jpg)
![注文コード:80224965 アプリ付やおやさんバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224965-260603-04.jpg)
![注文コード:80224965 アプリ付やおやさんバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224965-260603-06.jpg)
![注文コード:80224965 アプリ付やおやさんバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224965-260603-08.jpg)
![注文コード:80224965 アプリ付やおやさんバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224965-260603-10.jpg)
![注文コード:80224965 アプリ付やおやさんバランスゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80224965-260603-14.jpg)
















