タツノオトシゴスプラッシュ
かわいいタツノオトシゴの水てっぽう!
かわいいタツノオトシゴの形をした水てっぽうです。軽くて持ちやすく、お子さまが楽しく安全に遊べます。夏の水遊びにぴったりで、友達や家族と盛り上がれます。見た目もキュートで、持っているだけで気分が上がるアイテムです。
- 用途
- 幼稚園・保育園・夏休み・イベントに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PS / PE / PP
- 寸法(mm)
- 110×140×50
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80225191 タツノオトシゴスプラッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225191-260603-02.jpg)
![注文コード:80225191 タツノオトシゴスプラッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225191-260603-04.jpg)
![注文コード:80225191 タツノオトシゴスプラッシュ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225191-260603-06.jpg)



















