22428 タツノオトシゴスプラッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225191

22428 タツノオトシゴスプラッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225191
22428 タツノオトシゴスプラッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225191
22428 タツノオトシゴスプラッシュ アーテック[学校教材・教育玩具] 80225191

タツノオトシゴスプラッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225191
品番
22428
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥320
販売価格(税別)
¥291

かわいいタツノオトシゴの水てっぽう!
かわいいタツノオトシゴの形をした水てっぽうです。軽くて持ちやすく、お子さまが楽しく安全に遊べます。夏の水遊びにぴったりで、友達や家族と盛り上がれます。見た目もキュートで、持っているだけで気分が上がるアイテムです。

用途
幼稚園・保育園・夏休み・イベントに。
セット内容
本体のみ
材質
PS / PE / PP
寸法(mm)
110×140×50
適合年齢(歳)
3
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする