マリンショット
グリップが回転する!スタイリッシュな水てっぽう!
クリアでスタイリッシュな水てっぽうです。グリップ部分が回転するので、コンパクトに持ち運びできます。透明感のある2色のボディで見た目もおしゃれです。トリガーを引くだけで勢いよく水が飛び、プールやアウトドアで大活躍。夏の水遊びにぴったりで、友達や家族と盛り上がれます。
- 用途
- イベント・イベントの景品・プレゼント。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- PS
- 寸法(mm)
- 折りたたみ時:60×75×30
- 適合年齢(歳)
- 3
- 内容量
- 1個
注意
※2色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。玩具/おもちゃ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80225148 マリンショット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225148-260603-02.jpg)
![注文コード:80225148 マリンショット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225148-260603-04.jpg)
![注文コード:80225148 マリンショット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225148-260603-06.jpg)
![注文コード:80225148 マリンショット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80225148-260603-08.jpg)



















