22430 マリンショット アーテック[学校教材・教育玩具] 80225148

22430 マリンショット アーテック[学校教材・教育玩具] 80225148
22430 マリンショット アーテック[学校教材・教育玩具] 80225148
22430 マリンショット アーテック[学校教材・教育玩具] 80225148
22430 マリンショット アーテック[学校教材・教育玩具] 80225148

マリンショット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225148
品番
22430
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥190
販売価格(税別)
¥173

グリップが回転する!スタイリッシュな水てっぽう!
クリアでスタイリッシュな水てっぽうです。グリップ部分が回転するので、コンパクトに持ち運びできます。透明感のある2色のボディで見た目もおしゃれです。トリガーを引くだけで勢いよく水が飛び、プールやアウトドアで大活躍。夏の水遊びにぴったりで、友達や家族と盛り上がれます。

用途
イベント・イベントの景品・プレゼント。
セット内容
本体のみ
材質
PS
寸法(mm)
折りたたみ時:60×75×30
適合年齢(歳)
3
注意
※2色取り混ぜ商品です。お選びいただけません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする