童謡プロジェクター

童謡プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]童謡プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]童謡プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]童謡プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]童謡プロジェクター - アーテック[学校教材・教育玩具]
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

おやすみ前や親子タイムにぴったり!歌って遊べる童謡プロジェクター!
お部屋の壁に童謡にまつわるイラストを映し出すことができるプロジェクターです。有名な童謡8曲(ももたろう、虫のこえ、春がきた など)を収録しています。付属の歌詞ブックや、パソコン・スマホ対応アプリで童謡を聴いたり、カラオケモードで親子一緒に歌うこともできます。リラックスタイムやおやすみ前の知育タイムにぴったりで、感性や語彙力を自然に育めるアイテムです。持ち運びも簡単、楽しく遊びながらコミュニケーションや知育体験が広がります。

用途
イベント・イベントの景品・プレゼント。
セット内容
プロジェクター本体×1 / フィルム×2 / 小冊子×1
材質
ABS / PET
寸法(mm)
本体:Φ35×110 / フィルム:Φ32.6×4.5
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。ボタン電池(LR1130×3個)が内蔵されています。電池交換可能。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022499022092
オープン
¥728
値下げ
¥801(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする