10/25より値下げ!現場を応援
22092 童謡プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 80224990

22092 童謡プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 80224990
22092 童謡プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 80224990
22092 童謡プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 80224990
22092 童謡プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 80224990
22092 童謡プロジェクター アーテック[学校教材・教育玩具] 80224990

童謡プロジェクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80224990
品番
22092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)値下げ
¥728

おやすみ前や親子タイムにぴったり!歌って遊べる童謡プロジェクター!
お部屋の壁に童謡にまつわるイラストを映し出すことができるプロジェクターです。有名な童謡8曲(ももたろう、虫のこえ、春がきた など)を収録しています。付属の歌詞ブックや、パソコン・スマホ対応アプリで童謡を聴いたり、カラオケモードで親子一緒に歌うこともできます。リラックスタイムやおやすみ前の知育タイムにぴったりで、感性や語彙力を自然に育めるアイテムです。持ち運びも簡単、楽しく遊びながらコミュニケーションや知育体験が広がります。

用途
イベント・イベントの景品・プレゼント。
セット内容
プロジェクター本体×1 / フィルム×2 / 小冊子×1
材質
ABS / PET
寸法(mm)
本体:Φ35×110 / フィルム:Φ32.6×4.5
適合年齢(歳)
3
注意
※アプリを使用するにはインターネット環境が必要です。環境や端末によって動作しない場合があります。ボタン電池(LR1130×3個)が内蔵されています。電池交換可能。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする