曜日別特売

ASUS ExpertCenter D7 SFF(i7/32/512)

ASUS ExpertCenter D7 SFF(i7/32/512) - ASUS TeK
仕様
●CPU詳細:インテル Core i7 プロセッサー 14700●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:正面:ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1/背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1●その他ソフト:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:16区分 44.5kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770 (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):2.5ドライブベイ×1 (空きベイ×1)●メインメモリ(最大):128GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード●メモリスロット(空/全):DIMMスロット×4 (空き×2)●メモリタイプ:DDR5-4400●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1、D-Sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):高さ309mmX幅93mm×奥行き296mm●附属品:USBキーボード、USBマウス、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードにてただ、専用部品である旨、マニュアルの類に記載●電気通信事業法:適合●電波法:適合
電源
330W (80PLUS PLATINUM)
本体質量(g)
6000
最大消費電力(W)
234.1,最大約234.1
スピーカー
なし
チップセット
インテル B760
キーボード
あり 109キー日本語USBキーボード (JIS配列)
ポインティングデバイス
USBマウス
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
USB
正面:USB3.2 (Type-C/Gen2x2)×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2、USB2.0×2/背面:USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2、USB2.0×3
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80228815D701SER-714700202X
190,727
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする