- 仕様
- ●CPU詳細:インテル Core i7 プロセッサー 14700●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:正面:ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1/背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1●その他ソフト:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:16区分 44.5kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770 (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):2.5ドライブベイ×1 (空きベイ×1)●メインメモリ(最大):128GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード●メモリスロット(空/全):DIMMスロット×4 (空き×2)●メモリタイプ:DDR5-4400●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1、HDMI×1、D-Sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):高さ309mmX幅93mm×奥行き296mm●附属品:USBキーボード、USBマウス、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードにてただ、専用部品である旨、マニュアルの類に記載●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 電源
- 330W (80PLUS PLATINUM)
- 本体質量(g)
- 6000
- 最大消費電力(W)
- 234.1,最大約234.1
- スピーカー
- なし
- チップセット
- インテル B760
- キーボード
- あり 109キー日本語USBキーボード (JIS配列)
- ポインティングデバイス
- USBマウス
- Webカメラ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 光学ドライブ
- DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
- 無線LAN
- IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
- USB
- 正面:USB3.2 (Type-C/Gen2x2)×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2、USB2.0×2/背面:USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2、USB2.0×3
- オフィスソフト
- なし