軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm

軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm - 住まいスタイル軽量 折りたたみ傘 ウラワザ urawaza slim 55cm - 住まいスタイル

3秒でたためる、ストレスフリーな折りたたみ傘 「urawaza slim」55cm 閉じるだけで形がきれいに整って、あとは留めるだけ。 兼用傘

用途急な雨でも安心の撥水力と、耐水圧10,016mmが放つ、圧倒的な防水力。材質かさ生地:ポリエステル100% / 骨:グラスファイバーブラック質量(g)200寸法(cm)Φ97×55仕上UVカット(90%以上)・撥水加工(テフロン加工)高さ(cm)(収納時)22骨数(本)6親骨長さ(cm)55内容量1本
注意
※世界初の形態安定技術。3秒で次の行動へ!
※特殊形状ガイドシートで、閉じるだけで形が整います。
※急ぎの時や荷物が多い時は、本当に便利。
※濡れた生地に触れる不快感も少なくて済みます。
※この心地よさを知ってしまうと、もう今までの傘には戻れません。
※頼れる晴雨兼用モデル。
※高い撥水性と防汚効果のある、ケマーズ社製テフロン加工。
※軽く振るだけで、優れた水はけを発揮。
※グライスファイバー骨で軽量・高強度・コンパクト
※親骨には軽くて丈夫なグラスファイバーを採用。弾力性があってしなるので、突然の強風もスマートに受け流します。
※重量は驚きの174g!
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80226250MURS55BLK
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする