ローズ産業
晴兼58cmJP無地 GY
用途
UVカット率100%の1級遮光。遮熱効果。さびにくく、折れにくい。グラスファイバー骨使用。
仕様
ワンタッチ式
材質
普通の傘
質量(g)
360
タイプ
長傘
全長(cm)
58
縦(mm)
800
横(mm)
100
骨数(本)
8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82344459
31584008
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください